ねじタップ RS PRO ハンド / 機械タップ 1/4 UNC ISO, 材質 HSS
UNC HSS スパイラルポイントアースタップ. 機械タッピング用の精密 HSS タップです リードタップなしでハンドタップに使用できます。
ストレート溝に角度カットポイントを追加して設計されているため、冷却剤の流れを自由にするために、切りくずを取り除くことができます。
ブルースチーム焼き戻し仕上げは、摩擦を軽減し、きれいに仕上げられたねじ山を形成します
仕様
セットタイプ = ねじ切りタップ
タイプ = スパイラルポイント
ねじ規格 = UNC
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 1
ハンド / マシンタップ = ハンド / 機械タップ
シャンク径 = 6.3mm
シャンクタイプ = プレーン
ねじ山ピッチ = 20TPI
内容量1個
タイプ = スパイラルポイント
ねじ規格 = UNC
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 1
ハンド / マシンタップ = ハンド / 機械タップ
シャンク径 = 6.3mm
シャンクタイプ = プレーン
ねじ山ピッチ = 20TPI