ラウドスピーカーコネクタ RS PRO 1極 オス ストレート シャーシマウント

ラウドスピーカーコネクタ RS PRO 1極 オス ストレート シャーシマウント RS PRO

メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。
プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。
また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。
シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。
パネルの最大厚は20 mmです。
コネクタには赤又は黒の色が付けられています。
対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。

仕様
オス/メス = オス
極数 = 1
接続方向 = ストレート
コンタクト材質 = 真鍮
実装タイプ = シャーシマウント
ハウジング材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
結線方法 = 埋め込みネジ
色 = 黒
定格電流 = 16A
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09455568 458-207
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする