プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 1550mm PET、ゴム
API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。
ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。
詳細についてはデータシートを参照してください。
RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。
鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。
メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。
RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。
今すぐご利用ください。
RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。
特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様
ベルト部 = A
外部長 = 1600mm
日付の長さ = 1580mm
内径長さ = 1550mm
トップ幅 = 13mm
高さ = 8mm
材料 = PET、ゴム
最小プーリ径 = 80mm
長さ = 1550mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
外部長 = 1600mm
日付の長さ = 1580mm
内径長さ = 1550mm
トップ幅 = 13mm
高さ = 8mm
材料 = PET、ゴム
最小プーリ径 = 80mm
長さ = 1550mm
商品豆知識