プーリー ベルト RS PRO 幅 17mm 長さ 1270mm PET、ゴム

プーリー ベルト RS PRO 幅 17mm 長さ 1270mm PET、ゴム RS PRO

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Bセクションベルト. RS PRO Bドライブベルトでモータを動作させます。
鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。
メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。
RS PRO Bドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。
今すぐご利用ください。
RS PRO Bドライブベルトでプーリーを動かすことができます。
特長. BセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPBセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ

仕様
ベルト部 = B
外部長 = 1344mm
日付の長さ = 1315mm
内径長さ = 1275mm
トップ幅 = 17mm
高さ = 11mm
材料 = PET、ゴム
最小プーリ径 = 125mm
長さ = 1270mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09456006 471-556
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする