曜日別特売

ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi - RS PRO

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。
このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。
T ポート構成バルブは次のとおりです。
; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。
; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅

仕様
タイプ = 縮小ボア、 三方弁
ボール材質 = 真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 3/8インチ
ボディ材質 = 真鍮
パイプ外径 = 12mm
安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = アルミニウム合金
最大作働圧力psi = 580psi
操作圧力 = 40バール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459156486-255
オープン
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする