ホース RS PRO 25m
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。
このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。
ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 6.3mm
外径 = 13.3mm
材質 = EPDM、 NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20 bar
使用流体/用途 = ガス
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +80℃
色 = オレンジ
長さ = 25m
内側材質 = ニトリルゴムmm
内容量1個
内径 = 6.3mm
外径 = 13.3mm
材質 = EPDM、 NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20 bar
使用流体/用途 = ガス
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +80℃
色 = オレンジ
長さ = 25m
内側材質 = ニトリルゴムmm