RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 65mm径
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。
プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。
POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。
使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。
これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。
材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。
用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様
カラー = 黒
長さ = 1m
材料 = Acetale
フォーム = ロッド
ロッド径 = 65mm
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 55 MPa
動作温度 Max = +100℃
ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
長さ = 1m
材料 = Acetale
フォーム = ロッド
ロッド径 = 65mm
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 55 MPa
動作温度 Max = +100℃
ポリマータイプ = 共重合体%
商品豆知識