ラックパネル RS PRO フロントパネル 4U 520 x 183mm

ラックパネル RS PRO フロントパネル 4U 520 x 183mm RS PRO

ケースフロントパネル. 高品質3 mmエッチング加工済み及び陽極酸化処理済みアルミフロントパネル 幅: 520 mm

仕様
タイプ = フロントパネル
色 = グレー
材質 = アルミニウム
奥行 = 183mm
寸法 = 520 x 183mm
長さ = 520mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09465901 583-369
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする