RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 25mm径

RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 25mm径 RS PRO

PTFE (押出成形)

仕様
カラー = オペーク
長さ = 1m
材料 = PTFE
フォーム = ロッド
ロッド径 = 25mm
密度 = 2.18 → 2.21g/cm3
引張強度 = 25 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = 30ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09466996 680-656
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする