曜日別特売

RS PROシールニトリルゴムVシール

RS PROシールニトリルゴムVシール - RS PRO

RS PRO Vリングシール. RS PRO V リングは、回転シャフト用に設計された全ゴムシールです。
シャフトに直接取り付けることで、弾性体が回転シャフトにしっかりと固定され、リップが対向面、ベアリングレース、ボアハウジングなどの表面に対する軸方向のシールを提供します。
特長と利点. ソリッドニトリルゴム製. ユニットを分解することなく伸ばすことが可能. 大幅な軸ミスアライメントに対応. 楕円シャフトで効果的なシール性を提供. 広いシャフトサイズ許容範囲. 製品用途の情報. 代表的な用途には、小型電動モータとコンベアローラがあります。
Vリングは、過酷な環境では十分に機能しないプライマリシールを保護するためのセカンダリシールとして使用することもできます。

仕様
内径 = 9mm
外径 = 17.5mm
シールタイプ = Vシール
厚さ = 5.5mm
シール材質 = ニトリルゴム
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09469401749-581
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする