チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m

チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m RS PRO

これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。
サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。
溶接式ストレートリンクチェーン. RS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。
日本では、このチェーンを保管及びセキュリティ用途に使用できます。
その他のリンクサイズも用意されています。
; 750-496 750-496 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです . ; 750-503 750-503 は、直径 19L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-519 750-519 は、直径 19L x 4mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです . ; 750-525 750-525 は、直径 32 x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-531 750-531 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-547 750-547 は、直径 35 L x 5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-553 750-553 は、直径 42L x 6mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-569 750-569 は直径 36L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。
吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。
また、吊り下げの目的にも使用できます。
持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。
RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。
RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。
工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。
RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。
警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。
吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。
チェーンは10 m単位で箱詰め。

仕様
チェーンタイプ = リンク
材質 = スチール
表面処理 = 漆塗り
リンク直径 = 5mm
リンク長さ = 21mm
リンク幅 = 9mm
リフト荷重 = 135 kg
長さ = 10m
内容量1箱(10m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09469690 750-531
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする