チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m

チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m RS PRO

仕様
チェーンタイプ = リンク
材質 = スチール
表面処理 = 亜鉛めっき
リンク直径 = 2.5mm
リンク長さ = 14mm
リンク幅 = 4.5mm
リフト荷重 = 37 kg
長さ = 10m
内容量1箱(10m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09470110 752-408
オープン
6,398
7,038 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする