セルフクリンチングスタンドオフ RS PRO M3 x 6mm
10及び12 mm長のスルーホールタイプは、クリンチングされていない端に深さ4.8の座ぐりが入っています。
M3サイズでは六角寸法6.4 mm及び4.0 mm O、M4サイズでは六角寸法7.9 mm及び4.8 mm Oです。
セルフクリンチングスタンドオフ. ねじ付きのセルフクリンチングスタンドオフには、スルーホール又はブラインドホールのバージョンがあります。
亜鉛めっき浸炭軟鋼、BS3382準拠 設置用固定具が取り除かれた後もスタンドオフは所定位置からズレなし
仕様
呼び径 = M3
下穴径 = 5.4mm
本体外形寸法 = 5.4mm
本体深さ = 6mm
材質 = スチール
表面処理 = 透明不動態化、亜鉛
締結板厚Min = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
下穴径 = 5.4mm
本体外形寸法 = 5.4mm
本体深さ = 6mm
材質 = スチール
表面処理 = 透明不動態化、亜鉛
締結板厚Min = 1mm