曜日別特売

フレキシブル油圧ホース RS PRO

フレキシブル油圧ホース RS PRO - RS PRO

フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。
用途、材質、製品仕様に特に注意してください。
これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。
これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。
17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。
RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。
メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。
このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。
使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。
特長. <ul> <li>フレキシブル油圧ホースアセンブリ </li> <li>圧着エンド継手 </li> <li>合成ゴムの外側カバー </li> <li>高張力スチールワイヤ強化 </li> <li>鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>コネクタ: メス-メス </li> <li>ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ </li> <li>動作温度: -40~+100℃ </li> </ul>. 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス

仕様
コネクタA = ストレート G 1/4 メス
コネクタB = G 1/4 メス ストレート
全体の長さ = 262mm
内径 = 1/4インチ
最高使用圧力 = 400バール
ホース内側の材質 = 合成ゴム
強化材質 = 鋼
材料をカバー = 合成ゴム
コネクタB - 標準ネジ = G
コネクタA - 角度 = ストレート
コネクタB - ネジサイズ = 1/4インチ
コネクタA - 標準ネジ = G
コネクタB - ジェンダー = メス
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473795110-1987
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする