曜日別特売

フレキシブル油圧ホース RS PRO

フレキシブル油圧ホース RS PRO - RS PRO

フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。
用途、材質、製品仕様に特に注意してください。
これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。
これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。
17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。
ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。
各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。
このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。
取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。
用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。

仕様
コネクタA = ストレート G 1/4 メス
コネクタB = G 1/4 メス
全体の長さ = 762mm
内径 = 1/4インチ
最高使用圧力 = 400バール
ホース内側の材質 = 合成ゴム
強化材質 = 鋼
材料をカバー = 合成ゴム
コネクタB - 標準ネジ = G
コネクタA - 角度 = ストレート
コネクタB - ネジサイズ = 1/4インチ
コネクタA - 標準ネジ = G
コネクタB - ジェンダー = メス
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09474240110-2208
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする