RS PRO USBケーブル, USB A → USB C

RS PRO USBケーブル, USB A → USB C - RS PRO

RS PRO USB 3.1タイプC-タイプA USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。
一方の端を高速で汎用性の高いタイプCオスコネクタ、もう一方の端をタイプAオスコネクタで終端しています。
このケーブルは、2台のUSB 3.1デバイスとの接続時に最大10 GbpsのSuperspeed Plusデータ転送が可能なUSB 3.1プロトコル規格をサポートしています。
このケーブルを使用すると、USB Cポート搭載の最新のスマートフォンやラップトップを、タイプAポートを使用するホストPCや充電器に接続できます。
USBタイプCコネクタとは. タイプCコネクタは、対称性のある長方形の小型USBコネクタです。
このコネクタは、市販されている最新のUSBコネクタで、最新のラップトップやスマートフォンのほとんどに搭載されています。
このコネクタはリバーシブルデザインであるため、どちら側を上にしてもデバイスに接続できます。
上下逆に接続するということはありません。
このコネクタは、最新のUSBバージョン3.1規格をサポートするように設計されており、以前のUSBタイプよりも高速な転送速度と高出力な電力供給が可能です。
USB Cコネクタを使用してデバイスを充電することもできます。
USBバージョン3.1とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。
USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。
USB 3.1は、コンピュータ及び電子機器を接続するための最新バージョンのUSBであり、最大10 Gbpsの転送速度に対応します。
この高速なUSB 3.1データ転送速度を実現するには、ホスト接続、ケーブル、及びデバイスがすべてUSB 3.1をサポートしている必要があります。
USB 3.1はUSB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)とも呼ばれています。
USB 3.1は、古いバージョンのUSBとの後方互換性があります。
特長と利点. 最新のUSBタイプCデバイスをホストデバイスのUSB Aポートに簡単に接続 コンパクト設計 向きを確認する必要がなく、どちら側を上にしても使用可能なリバーシブルタイプCプラグ 超高速なデータ転送及び充電が可能。
以前のUSBタイプよりも高性能 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 3.1準拠(最大10 GbpsのSuperSpeed Plus転送速度). 用途. このタイプCケーブルを使用すると、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、MP3プレーヤーなど、最新のUSB Cポート搭載のハンドヘルドデバイスやポータブルデバイスを、USB Aポート搭載のホストデバイスに接続できます。
USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、周辺機器からデジタルデータをホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、電力が必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。
ケーブルは、電力及びデータの転送専用に使用される4芯で構成されています。
タイプCプラグはモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグはホストPC (又は充電器)のメスUSBレセプタクルに挿入します。
接続されるとデータ又は電力は自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。
これをプラグアンドプレイといいます。

仕様
長さ = 1m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB C
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 3.1
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09474915116-9372
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする