RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS Proイーサネット対応HDMIケーブル. オス-オスコネクタ、低発煙、ハロゲンフリーシースのインターネット対応高速HDMIケーブルです。
仕様
長さ = 1m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
HDMIバージョン = High Speed
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
シールド = 銅ホイル
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
HDMIバージョン = High Speed
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
シールド = 銅ホイル