RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V ac 最大負荷電流:6 A DIN Rail

RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V ac 最大負荷電流:6 A DIN Rail RS PRO

RS Pro SD06 DINレールスリムSSR. RS ProのSD06シリーズソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。
幅11 mmのスリムなパッケージで、幅広い入力及び出力オプションを取り揃えています。
特長と利点:. 最大負荷電流: 6 A AC及びDC負荷電圧定格 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御

仕様
最大電圧制御 = 280 V ac
最大負荷電流 = 6 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 280 V ac
最小電圧制御 = 200 V ac
電圧制御範囲 = 200 → 265 V rms
接点構成 = SP
定格電圧範囲 = 24 → 280V ac
最小負荷電圧 = 24 V ac
ターミナルタイプ = ねじ
高さ = 87.6mm
特殊機能 = LEDインジケータ℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09474958 121-3887
オープン
4,798
5,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする