RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:100 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:100 mm RS PRO

RS PRO 14

仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 100 mm
高さ = 81 mm
幅 = 100 mm
外形寸法 = 81 x 100 x 100mm
IP保護等級 = IP66
蓋色 = グレー
フランジ = なし
危険区域認証 = ATEX, IECEx
シリーズ = RJ
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09475938 122-8916
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする