RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:75 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:75 mm RS PRO

RS PRO V14

仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 75 mm
高さ = 57 mm
幅 = 75 mm
外形寸法 = 57 x 75 x 80mm
IP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
危険区域認証 = ATEX, IECEx
シリーズ = RJ
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09475965 122-8919
オープン
3,500
3,850 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする