RS PRO 赤, 白 バリケード

RS PRO 赤, 白 バリケード - RS PRO

RS Pro安全バリア、赤色接着テープマーキング付き. RS Pro安全バリアはスチール製で、ベース固定プレートが付属されています。
バリアは白色で、接着テープによる6本の警告ストライプが付いています。
水平クロスバーによる頑丈な構造で、各種サイズと重量のものを用意しています。
バリアの固定具は付属されていません。
特長と利点:. スチール製 ベース固定プレート付属150 mm x 150 mm 白色で6本の赤色のストライプ付き 3M赤色接着テープのストライプ 水平クロスバー 頑丈 頑丈 各種サイズと重量のものを用意 固定具は付属されていません

仕様
バリアタイプ = 保護バリア
色 = 赤、白
材質 = スチール
バリアカラー = 赤, 白
バリア材質 = 鉄鋼
直径 = 40mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09479989125-2176
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする