RS PRO メタルチューブ 1m 6082 T6

RS PRO メタルチューブ 1m 6082 T6 RS PRO

RS PROアルミRHSセクション(6082T6). アルミ製長方形ホールドセクション(RHS)金属製チューブプロファイルは、建設フレーム、支柱、支柱などの建設及びエンジニアリングで一般的に使用され、高ストレスの用途に適しています。. RHSアルミチューブのため、これらのセクションは優れた耐腐食性と高い強度 重量比を備えているため、構造物の建設に最適です。. アルミチューブは、フラットな側面とエッジによる優れた耐久性と高レベルの構造安定性を備えているため、溶接や接合が簡単で、簡単に穴開けして長さに切断できます。. 次のさまざまな用途に最適です。. トラッシュ ブリッジ サポートフレーム クレーン ビールバレル ミルクチューン 輸送用途. 特長と利点:. アルミ長方形チューブ 高い重量 強度比 優れた耐腐食性 高ストレスの用途に最適 高レベルの構造安定性 RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。

仕様
材料 = アルミ
材質グレード = 6082 T6m
高さ = 20mm
幅 = 50mm
内径 = 46 x 16mm
厚さ = 2mm
肉厚 = 2mmW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09486490 136-8756
オープン
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする