ホース RS PRO 30m
RS PRO 13
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 38mm
外径 = 44.4mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 2バール
使用流体/用途 = アクアティック
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 黒
長さ = 30m
補強 = ありmm
内容量1個
内径 = 38mm
外径 = 44.4mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 2バール
使用流体/用途 = アクアティック
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 黒
長さ = 30m
補強 = ありmm