ホース RS PRO 10m

ホース RS PRO 10m RS PRO

RS Pro無毒性PVCホース. RS Pro無毒性PVCホースは軽量かつ透明で、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造です。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。天候の影響に対して卓越した耐性を発揮し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。. 特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 透明な壁面により、中身を簡単に識別可能 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro無毒性ホースは、液体、水、スラリー、粉体の供給及びライトデューティ吸引に適しています。食品接触用途に適しています。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 32mm
外径 = 39.2mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 7バール
使用流体/用途 = 食品
代表規格 = EU Food, FDA
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = クリア
長さ = 10m
曲げ半径 = 143mm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09486876 136-9438
オープン
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする