フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m

フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m RS PRO

RS PRO V13

仕様
内径 = 51.6mm
長さ = 10m
材質 = PVC
外径 = 58.6mm
使用流体/用途 = 研磨材、 煙
色 = ダークグレー
曲げ半径 = (Minimum) 51mm
補強 = あり
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09487260 136-9477
オープン
20,980
23,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする