RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc212バール

RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc212バール RS PRO

RS PRO V13

仕様
供給電圧 = 24 V dc
ポート数 = 2
接続 = 1 in G
操作 = パイロット
デフォルト バルブ位置 = NC
使用流体/用途 = 気体, 液体
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 12バール
操作温度範囲 = -20 → +90 ℃
最高作動温度 = +90℃
流量係数(Kv値) = 11m3/h
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09490936 144-0801
オープン
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする