RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール

RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRO

RS Pro産業用ソレノイドバルブ. RS Proシリーズのソレノイドバルブは、パイロット式の2方向バルブです。
液体又は気体に使用でき、サイズは3/8インチから2インチまであります。
特長と利点. 鍛造黄銅製. パイロット駆動. 230 V ac又は24 V dc動作. 2ポート、常時開(NO)及び常時閉(NC). 液体又は気体に対応. 3/8 → 2インチまで各種のサイズを用意. 製品用途の情報. 以下のような産業及び商業用途の液体制御に最適です。
オートクレーブ. 冷却プラント及び機器. 散水プラント. 消火システム. 衛生. ウォータージェット機械

仕様
供給電圧 = 24 V dc
ポート数 = 2
接続 = 1/2 in G
操作 = パイロット
デフォルト バルブ位置 = NO
使用流体/用途 = 気体, 液体
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 15 バール
操作温度範囲 = -20 → +90 ℃
最高作動温度 = +90℃
流量係数(Kv値) = 3.8m3/h
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09490988 144-0811
オープン
33,980
37,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする