つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:38mm シルバー
切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。
O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。
M4 → M10のねじ。
4 → 10 mmのプレーンボア。
ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。
医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
- 仕様
- ネジ = M6
ネジ径 = 6mm
ネジ長さ = 18mm
ノブ形状 = ボール
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 38mm
穴長さ = 18mm
カラー = シルバー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
ノブ、つまみ の新着商品
カテゴリ
















