RS PRO ドライバビットセット プラス、マイナス
3方向ラチェット 180°の角度 ビットストレージ
仕様
ヘッドタイプ = プラス、マイナス
タイプ = 調整可能
サイズ = プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブサイズ = プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm
内容量1個
タイプ = 調整可能
サイズ = プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブサイズ = プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm