RS PRO DisplayPort ケーブル

RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

Mini DisplayPortケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグは、ソースデバイス(例: Graphic card)に接続する必要があります。. RS Pro Mini DisplayPort-HDTV、オス / オス. 新しいデジタルオーディオ / ビデオの相互接続を定義する、このDisplayPortはコンピュータとディスプレイモニタの間で使用できます。DisplayPortを使用すれば、ホームシアターをコンピュータにも接続できます。

仕様
コネクタ1 = ミニDisplayPort
コネクタ 2 = HDMI
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 4.5m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
シールド = シールド付き
素線径 = 32 AWG
シリーズ = Value
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09493061 144-8608
オープン
8,298
9,128 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする