タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 3mmピッチ ボア6mm

タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 3mmピッチ ボア6mm RS PRO

RS Proアルミ製ベルトプーリーRS Proアルミ製ベルトプーリーのご紹介です。
9 mm幅のベルトに適合します。
用途原動機付き車両エンジン

仕様
歯の数 = 24
ピッチ = 3mm
ベルト幅に合わせる = 9mm
ボア = 6mm
材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09494400 146-5388
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする