ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m RS PRO

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する黒色の送水ホースです。
ピーク温度: 160℃。
通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 12.7mm
外径 = 21.5mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 空気, 水
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +140℃
色 = 黒
長さ = 25m
補強 = ありmm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09495949 146-7726
オープン
47,980
52,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする