RS PRO, ABS樹脂, 高さ:50.5mm, 奥行き:173.4mm
表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。
取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。
フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装
仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 173.4mm
高さ = 50.5mm
幅 = 82.4mm
外形寸法 = 173.4 x 82.4 x 50.5mm
IP保護等級 = IP54
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = なし
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 7047
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
奥行き = 173.4mm
高さ = 50.5mm
幅 = 82.4mm
外形寸法 = 173.4 x 82.4 x 50.5mm
IP保護等級 = IP54
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = なし
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 7047
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~