RS PRO, ABS樹脂, 高さ:39.5mm, 奥行き:108.2mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:39.5mm, 奥行き:108.2mm RS PRO

埃や水の浸入から防ぐ必要のある表面取り付け用途向けです。
ひとたび取り付ければ、ふた内部のねじでアクセスが制限されてセキュリティが向上ABS成形のフランジ付きふたとベースでIP65 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたに基板実装用のプラスチック製スタンドオフ

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 108.2mm
高さ = 39.5mm
幅 = 58.2mm
外形寸法 = 108.2 x 58.2 x 39.5mm
IP保護等級 = IP54
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09497245 153-3688
オープン
599
659 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする