RS PRO, アルミ合金, 高さ:35.1mm, 奥行き:64mm
産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。
過酷な環境に最適です。
アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現
仕様
材質 = アルミ合金
奥行き = 64mm
高さ = 35.1mm
幅 = 58mm
外形寸法 = 64 x 58 x 35.1mm
IP保護等級 = IP65
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
奥行き = 64mm
高さ = 35.1mm
幅 = 58mm
外形寸法 = 64 x 58 x 35.1mm
IP保護等級 = IP65
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~