曜日別特売

ハンドホイール RS PRO

ハンドホイール RS PRO - RS PRO

RS Pro 4スポークハンドホイールRS Pro 4スポークハンドホイール(スルーハブを装備)は、植物繊維強化フェノール樹脂製です。
このハンドホイールは、回転ハンドルを備えています。
打抜貫通孔を成形済みの亜鉛めっきスチール製ハブを備えています。
4スポークハンドホイール 亜鉛めっきスチール製ハブ ハンドホイールの材質: 植物繊維強化フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 打抜貫通孔を成形済み 様々なサイズを用意

仕様
タイプを処理 = 回転
スポーク = あり
ホイール径 = 200mm
取り付け穴径 = 40mm
取付穴深さ = 25mm
ドリルハブ = あり
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499291161-2030
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする