RS PRO 防振マウント,高さ:74mm
KMCマウントは、重機及び工場機器用に設計されているため、非常に頑丈です。
コンパクトなフェールセーフ設計 異なる垂直 / 水平剛性率が必要な場合に使用可能な、ゴムの部分に切り欠きがあるマウントも用意しています。
用途: トラック又はトラクタの運転台 エンジン及びトランスミッション 可動式発電機 懸架例: 重い車両機器 燃料タンク アンダースラングコンプレッサ
- 仕様
- ネジサイズ = M16
直径 = 75mm
足高さ = 72.5mm
全体の高さ = 74mm
静的負荷容量 = 290kg
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 290kg
動作温度 Max = +100℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ


























