キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm
RS PRO 11
仕様
ホイール径 = 125mm
許容荷重 = 230kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 155mm
ホイール幅 = 36mm
回転 = 固定
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 105 x 85mm
固定穴サイズ = 9mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
許容荷重 = 230kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 155mm
ホイール幅 = 36mm
回転 = 固定
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 105 x 85mm
固定穴サイズ = 9mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = ポリアミド