プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1202mm ゴム

プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1202mm ゴム RS PRO

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。
このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性

仕様
ベルト部 = SPZ
外部長 = 1215mm
日付の長さ = 1202mm
内径長さ = 1164mm
トップ幅 = 9.7mm
高さ = 8mm
材料 = ゴム
最小プーリ径 = 63mm
動作温度 Min = -40℃
長さ = 1202mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09502809 173-9971
オープン
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする