曜日別特売

衝撃保護, RS PRO

衝撃保護, RS PRO - RS PRO

地面固定の柔軟な保護ガードで、直径が80 mmです.トロリー、フォークリフトなどから資産や機械を保護するのに最適です。
固定具は別売りです。

仕様
使用 = ラック
材質 = ポリウレタン
長さ = 1200mm
色 = 黒、 黄
高さ = 120 mm
幅 = 150mm
直径 = 80mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09504358174-5999
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする