曜日別特売

衝撃保護, RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09504358
品番
174-5999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

地面固定の柔軟な保護ガードで、直径が80 mmです.トロリー、フォークリフトなどから資産や機械を保護するのに最適です。
固定具は別売りです。

仕様
使用 = ラック
材質 = ポリウレタン
長さ = 1200mm
色 = 黒、 黄
高さ = 120 mm
幅 = 150mm
直径 = 80mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする