エッジ保護 RS PRO

エッジ保護 RS PRO RS PRO

スチールワイヤインサート付き難燃性黒色ゴム。
シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。
使用温度範囲: -40 → +120 ° C

仕様
長さ = 20m
幅 = 11mm
高さ = 15 mm
材質 = EPDM
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(20m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09505207 175-2586
オープン
51,980
57,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする