タイミングベルト RS PRO 幅 20mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。
これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。
高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。
このベルトは、内側表面に 140 歯の柔軟なゴムが成形され、ピッチは 8 mm です。
高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。
曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。
特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様
長さ = 1120mm
幅 = 20mm
ピッチ = 8mm
歯の数 = 140
材料 = ゴム
歯の高さ = 3.38mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
幅 = 20mm
ピッチ = 8mm
歯の数 = 140
材料 = ゴム
歯の高さ = 3.38mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃