RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRO

高電流耐破壊性押しボタンスイッチ(MWシリーズ)IP67定格19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 マイクロスイッチとブッシュは交換可能です。したがって、メンテナンスに関連する問題が解消され、交換時の利便性が向上します。 又、高電流スイッチには、非インジケータ、リングインジケータ、電源記号インジケータ、お客様独自の設計オプションなど、インジケータに関してさまざまな選択肢が用意されています。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 22.2mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 銀
接点構成 = SPST
定格電圧 = 250 / 125V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
IP保護等級 = IP67
コンタクト定格電流 = 16 A、26 A
コンタクト材質 = 真鍮製
コンタクトAC定格電圧 = 250 / 125V
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09507176 175-8144
オープン
76,980
84,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする