RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。
用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 22.2mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = オレンジ
接点構成 = DPDT
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 黄
IP保護等級 = IP65
コンタクト定格電流 = 3 A、5 A
コンタクト材質 = 真鍮製
ケースの色 = 銀V
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(20個)
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 22.2mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = オレンジ
接点構成 = DPDT
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 黄
IP保護等級 = IP65
コンタクト定格電流 = 3 A、5 A
コンタクト材質 = 真鍮製
ケースの色 = 銀V