RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT
仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 22.2mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 青
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 青
IP保護等級 = IP65
コンタクト定格電流 = 3 A、5 A
コンタクト材質 = 真鍮製
メーカー型番 = KPB22-8700-F10-724-JQV
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(20個)
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 22.2mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 青
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 青
IP保護等級 = IP65
コンタクト定格電流 = 3 A、5 A
コンタクト材質 = 真鍮製
メーカー型番 = KPB22-8700-F10-724-JQV