RS PRO ワンタッチ管継手 6mm

RS PRO ワンタッチ管継手 6mm RS PRO

RS Pro 字型コネクタは、プッシュイン mm プッシュイン mm プッシュイン mm 20 bar ですこの 字型コネクタは、水や空圧システムに不可欠なコンポーネントで、流量を確実に分割又は結合することができます。
両端に つ、中央に つずつ、計 つのチューブアダプタを備えており、簡単かつ確実なプッシュイン接続が可能です。
テクノポリマー素材製の部品です。
非常に軽量ですが Durable 性が高く、衝撃に強くなっています。
20 +80 C の広い動作温度範囲に対応し、過酷なさまざまな産業環境で使用できます。
精密な形状のシールにより、接続間で真空が形成され、圧力損失を防止します。
すべての RS Pro コンポーネントと同様に、この 型コネクタは、安全性と品質に関してメーカーの厳しい基準を満たすように徹底的にテストされています。
工業用水装置と併用し、自動車やロボット用途にもよく使用されます。
特長と利点チューブ間の 字型コネクタ テクノポリマー素材製 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュイン式チューブコネクタ 3 チューブの直径は mm 幅 41 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = プッシュイン6 mm
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブ間
最高使用圧力 = 20バール℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09513826 176-1422
オープン
9,598
10,558 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする