RS PRO ISOシリンダ ボア:50mm ストローク:100mm
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。
フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。
- 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様
ストローク = 100mm
ポートの接続 = G 1/4
クッションタイプ = クッション付き
寸法 = 243 x 64 x 64mm
高さ = 64mm
最高使用圧力 = 10バール
ISO規格 = 15552
VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ポートの接続 = G 1/4
クッションタイプ = クッション付き
寸法 = 243 x 64 x 64mm
高さ = 64mm
最高使用圧力 = 10バール
ISO規格 = 15552
VDMA規格 = 6431℃