RS PRO ISOシリンダ ボア:63mm ストローク:50mm
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。
フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。
- 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様
ストローク = 50mm
ポートの接続 = G 3/8
クッションタイプ = クッション付き
寸法 = 208 x 74 x 74mm
幅 = 74mm
最高使用圧力 = 10バール
ISO規格 = 15552
VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ポートの接続 = G 3/8
クッションタイプ = クッション付き
寸法 = 208 x 74 x 74mm
幅 = 74mm
最高使用圧力 = 10バール
ISO規格 = 15552
VDMA規格 = 6431℃