RS PRO ISOシリンダ ボア:40mm ストローク:25mm

RS PRO ISOシリンダ ボア:40mm ストローク:25mm RS PRO

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃

仕様
動作 = ダブルmm
ポートの接続 = G 1/4
クッションタイプ = クッション付き
寸法 = 160 x 54 x 54mm
長さ = 160mm
最高使用圧力 = 10バール
ISO規格 = 15552
VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09515086 176-1697
オープン
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする